Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01025 2 ANGOLARI RAL9003 IP55 - LVS01025

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01025 2 ANGOLARI RAL9003 IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 230 mm

  • Höhe - 70 mm

  • Tiefe - 70 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481868541

Artikelnummer

SNRLVS01025

Herstellernummer

LVS01025

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

230 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

70 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Due montanti singoli per gli armadi a PrismaSeT G. Forniti con armadi di base.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie