Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01005 ACCESSORIO ADESIVO LINEE NERE L900 - LVS01005

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01005 ACCESSORIO ADESIVO LINEE NERE L900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 900 mm

  • Höhe - 7 mm

  • Tiefe - 2 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3303430010050

Artikelnummer

SNRLVS01005

Herstellernummer

LVS01005

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

900 mm

Höhe:

7 mm

Tiefe:

2 mm

Adesivi Black line L900 progettati per l'uso in diagrammi mimici, in particolare all'interno del PrismaSeT P e del PrismaSeT G. Installazione adesiva adatta per armadi a pavimento, armadi a parete e scomparti. Ogni adesivo misura 7 mm in altezza, 900 mm in larghezza e 2 mm in profondità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie