SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481624 FUPACTGS BS100 4P A4 MAN. FRONT/LAT - LV481624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 4
Geeignet für Sicherungseinsätze - Form A4
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
107 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481713575
Artikelnummer
SNRLV481624
Herstellernummer
LV481624
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
4
Geeignet für Sicherungseinsätze:
Form A4
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
51 kW
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
50 kA
Geeignet für Frontmontage:
ja
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


