Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481016 TOROIDE P 60 MM PER VIGIPACT B - LV481016

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Summenstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 160 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.266 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Öffnungsdurchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489913069

Artikelnummer

SNRLV481016

Herstellernummer

LV481016

Hersteller

SNR

Ausführung:

Summenstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

160 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.266 A

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

60 mm

Geeicht:

ja

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

4

Questo toroide è dedicato ai relè di protezione e monitoraggio corrente residua VigiPacT tipo B. Consente la misurazione di una corrente nominale fino a 160 A per i relè di protezione e monitoraggio VigiPacT. Il rapporto del trasformatore è 1/600. Il diametro interno del toroide è di 60 mm e il peso è di 0,690 kg.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie