Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481014 TOROIDE 210 MM PER VIGIPACT B - LV481014

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Summenstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.666 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489913045

Artikelnummer

SNRLV481014

Herstellernummer

LV481014

Hersteller

SNR

Ausführung:

Summenstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.666 A

Genauigkeitsklasse:

1

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsdurchmesser:

210 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

4

Questo toroide è dedicato ai relè di protezione e monitoraggio corrente residua VigiPacT tipo B. Consente la misurazione di una corrente nominale fino a 400 A per i relè di protezione e monitoraggio VigiPacT. Il rapporto del trasformatore è 1/600. Il diametro interno del toroide è di 210 mm e il peso è di 4,290 kg.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie