Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481013 TOROIDE 120 MM PER VIGIPACT B - LV481013

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481013 TOROIDE 120 MM PER VIGIPACT B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Summenstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.417 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Öffnungsdurchmesser - 120 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489913038

Artikelnummer

SNRLV481013

Herstellernummer

LV481013

Hersteller

SNR

Ausführung:

Summenstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.417 A

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

120 mm

Geeicht:

ja

Schnappbefestigung:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

4

Questo toroide è dedicato ai relè di protezione e monitoraggio corrente residua VigiPacT tipo B. Consente la misurazione di una corrente nominale fino a 250 A per i relè di protezione e monitoraggio VigiPacT. Il rapporto del trasformatore è 1/600. Il diametro interno del toroide è di 120 mm e il peso è di 1,460 kg.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie