SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481011 TOROIDE 35 MM PER VIGIPACT B - LV481011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 63 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.105 A
Genauigkeitsklasse - 1
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489913014
Artikelnummer
SNRLV481011
Herstellernummer
LV481011
Hersteller
SNR
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
63 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.105 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
4
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


