Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481004 VIGIREX RMH 220/240VCA MODBUS - LV481004

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481004 VIGIREX RMH 220/240VCA MODBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 0.03...30 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

155 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485434735

Artikelnummer

SNRLV481004

Herstellernummer

LV481004

Hersteller

SNR

Funktion:

für Wechselstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

0.03...30 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

220...240 V

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

4.5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

117 mm

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

220...240 V

Spannungsmessbereich:

0...1000 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...400 Hz

Strommessbereich:

0.015...60 mA

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

220...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

220...240 V

Bemessungsschaltstrom:

8 A

VigiPacT RMH è un relè di monitoraggio della corrente residua di comunicazione con montaggio sul pannello frontale. Monitora le cadute di isolamento elettrico dovute all'invecchiamento dei cavi o alle estensioni nell'installazione. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico tramite il toroide associato. Il relè emette un segnale di controllo quando viene superata la soglia di funzionamento della corrente residua. Viene utilizzato con un multiplexer VigiPacT RM12T, che consente il collegamento di un massimo di 12 canali di misurazione. La tensione di alimentazione operativa è 220/240 VCA 50/60 Hz. È una classe di protezione contro le fughe a terra di tipo A. La sensibilità della corrente (IDn) è regolabile da 30mA a 30A per canale. Il ritardo (Dt) è regolabile da istantaneo a 4,5s per canale. Dopo la rimozione del guasto avviene un reset automatico. La tensione del sistema di distribuzione monitorato è fino a 1000 VCA 50/60/400 Hz. È installato su un quadro del pannello frontale e il gradodi protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide o un sensore rettangolare di tipo A compatibile con Schneider Electric.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie