Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV434000 INTERFACCIA MODBUS IFM V2 - LV434000

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV434000 INTERFACCIA MODBUS IFM V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606481201683

Artikelnummer

SNRLV434000

Herstellernummer

LV434000

Hersteller

SNR

L'IFM è un modulo di interfaccia Modbus e fa parte del sistema di comunicazione EnerlinX. È necessario per il collegamento degli interruttori Masterpact, Compact e PowerPact a una rete di linea seriale Modbus. Una volta collegato, l'interruttore è considerato uno slave dal master Modbus. L'indirizzo Modbus è facilmente impostabile con due selettori a rotazione sul lato anteriore. È dotato, nella parte superiore, di una morsettiera a vite da 24 VCC e di una presa RJ45 per la linea seriale Modbus. Nella parte inferiore è dotato di due prese RJ45 per la connessione di rete interna ULP (Universal Logic Plug). L'interfaccia IFM è un dispositivo per il montaggio su guida DIN e le sue dimensioni sono 18 mm x 72 mm x 96 mm. Il grado di protezione è IP4x sul latoanteriore e IP2x sui connettori. L'interfaccia IFM fa parte interamente parte dell'architettura EcoStruxure Power. Il firmware dell'interfaccia IFM può essere aggiornato con il software EcoStruxure Power Commission.