Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432624 PIASTRA COMPACT 400-630 4P - LV432624

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432624 PIASTRA COMPACT 400-630 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

  • Breite des Adapters - 184 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480022494

Artikelnummer

SNRLV432624

Herstellernummer

LV432624

Hersteller

SNR

Tragschienenbestückung:

ohne

Bemessungsstrom In:

630 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

184 mm

Schienenabstand:

60 mm

Il sistema della piastra di montaggio NSX per la barra di distribuzione semplifica l'installazione dell'interruttore a 4 poli NSX 400-630. La distribuzione dell'alimentazione viene eseguita da una barra di distribuzione. La piastra di montaggio è montatadirettamente sulla barra di distribuzione tramite innesto a scatto. In questo modo viene implementato un collegamento meccanico ed elettrico. L'interasse della barra di distribuzione è di 60 mm. A seconda della sezione delle barre, la barra di distribuzione associata ai terminali può sopportare una corrente massima di 630 A. Questo sistema offre numerosi vantaggi, come il risparmio di spazio negli involucri e la facilità di connessione. Questo sistema offre anche collegamenti elettrici e meccanici rapidi, sicuri e affidabili. Il sistema offre anche protezione IP20 utilizzando barre di distribuzione e coperture terminali. Il sistema offre inoltre maggiore facilità di manutenzione, flessibilità delle apparecchiature e modularità.