Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432604 Schlusselverriegelungsadapter (ohne Schl - LV432604

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432604 Schlusselverriegelungsadapter (ohne Schl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Drehgriff

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Art der Schließung - Vierkant

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480021336

Artikelnummer

SNRLV432604

Herstellernummer

LV432604

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

Drehgriff

Hängeschlossverriegelung:

ja

Art der Schließung:

Vierkant

Aufbauend auf 60 Jahren innovativen und zuverlässigen Schutz sind die kompakten Leistungsschalter ComPact NSX bis 630 A weltweit in der Industrie führend. Die umfassende und optimierte Baureihe der Leistungsschalter Compact NSX und NSXm deckt alle Ihre Schutzanforderungen ab. ComPact ist ein wesentlicher Teil von EcoStruxure Power der offenen, interoperablen, IoTfähigen Systemarchitektur von Schneider. Über diese Plattform stellen wir Mehrwert in den Bereichen Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz, Nachhaltigkeit und Vernetzung für unsere Kunden bereit. Wir nutzen die Technologien in IoT, Mobilität, Messtechnik, Cloud, Analytik und Cybersicherheit, um Innovation At Every Level zu liefern. ComPact NSX Geräte bis 630 A und bis 200 kA/415 V sind mit magnetischen, thermo-magnetischen, einfachen elektronischen Auslösegeräten (Micrologic 2/4) ausgestattet. sowie mit erweiterten elektronischen Auslösegerät (Micrologic 5/6), die eine integrierte Messung und Kommunikation bieten.