Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429373 PIASTRA COMPACT 100-250 4P - LV429373

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

3606480022470

Artikelnummer

SNRLV429373

Herstellernummer

LV429373

Hersteller

SNR

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

250 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

139 mm

Schienenbreite:

30 mm

Schienenabstand:

60 mm

Il sistema di piastra di montaggio NSX per barra di distribuzione semplifica l'installazione dell'interruttore magnetotermico NSX 100-250 a 4 poli. La distribuzione di potenza viene eseguita tramite barra di distribuzione. La piastra di montaggio è montata direttamente sulla barra di distribuzione mediante innesto a scatto, implementando così i collegamenti meccanici ed elettrici. L'interasse della barra di distribuzione è di 60 mm. A seconda della sezione delle barre, la barra associata ai morsetti può sopportare una corrente massima di 630 A. Questo sistema offre numerosi vantaggi, come il risparmio di spazio negli armadi e la facilità di connessione. Questo sistema offre anche collegamenti elettrici e meccanici rapidi, sicuri e affidabili. Questo sistema offre anche IP20 protezione tramite barre di distribuzione e coperture terminali. Questo sistema offre semplicità di manutenzione, oltre a flessibilità e modularità delle apparecchiature.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie