Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429258 CAPICORDA PER CAVI CU 185MM2 4PZ - LV429258

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429258 CAPICORDA PER CAVI CU 185MM2 4PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 185 mm²

  • Kennziffer - 0

  • Oberflächenschutz - blank

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480019463

Artikelnummer

SNRLV429258

Herstellernummer

LV429258

Hersteller

SNR

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

185 mm²

Kennziffer:

0

Oberflächenschutz:

blank

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennfarbe:

ohne

Capicorda per Compact NSX 100/160/250, EasyPact CVS 100/160/250 o FuPact INFB 100/160. Questi capicorda possono essere usati per cavi in rame da 185 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie