SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429256 CAPICORDA PER CAVI CU 120MM2 4PZ - LV429256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Nennquerschnitt - 120 mm²
Oberflächenschutz - blank
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480019449
Artikelnummer
SNRLV429256
Herstellernummer
LV429256
Hersteller
SNR
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
120 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Kennfarbe:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


