Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429252 CAPICORDA PER CAVI CU 120MM2 3PZ - LV429252

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429252 CAPICORDA PER CAVI CU 120MM2 3PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 1

  • Nennquerschnitt - 120 mm²

  • Oberflächenschutz - blank

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480019418

Artikelnummer

SNRLV429252

Herstellernummer

LV429252

Hersteller

SNR

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Nennquerschnitt:

120 mm²

Oberflächenschutz:

blank

Kennfarbe:

ohne

Capicorda per Compact NSX 100/160/250, EasyPact CVS 100/160/250 o FuPact INFB 100/160. Questi capicorda possono essere usati per cavi in rame da 120 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 3 pezzi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie