Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV428942 MANOVRA RINV. FRONT.ROSSA INS40/160 - LV428942

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV428942 MANOVRA RINV. FRONT.ROSSA INS40/160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

  • Mit Schlüsselschloss - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480572180

Artikelnummer

SNRLV428942

Herstellernummer

LV428942

Hersteller

SNR

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Schlüsselschloss:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Si tratta di una manovra rotativa rinviata rossa posta sul lato frontale giallo per i sezionatori Compact da INS40 a INS160. È adatto all'isolamento ed è utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza. Questa manovra rotativa è un accessorio di controllo frontale. Questa versione rinviata consente di utilizzare, dalla parte frontale, interruttori installati sul fondo del quadro. I gradi di protezione sono IP55 e IK08. Può essere bloccato in posizione OFF da uno a tre lucchetti, di diametro del portalucchetto compreso tra 5 e 8 mm (non in dotazione).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie