Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV428941 MANOVRA RINV.FRONTALE NERA INS40/160 - LV428941

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV428941 MANOVRA RINV.FRONTALE NERA INS40/160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

  • Mit Schlüsselschloss - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480572173

Artikelnummer

SNRLV428941

Herstellernummer

LV428941

Hersteller

SNR

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Schlüsselschloss:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Si tratta di una manovra rotativa rinviata nera per i sezionatori Compact da INS40 a INS160. È adatto all'isolamento ed è utilizzato per applicazioni standard. Questa manovra rotativa è un accessorio di controllo frontale. Questa versione rinviata consente di utilizzare, dalla parte frontale, interruttori installati sul fondo del quadro. I gradi di protezione sono IP55 e IK08. Può essere bloccato in posizione OFF da uno a tre lucchetti, di diametro del portalucchetto compreso tra 5 e 8 mm (non in dotazione).