Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426984 3 CAPICORDA PER CAVI AL 95 MM2 - LV426984

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426984 3 CAPICORDA PER CAVI AL 95 MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95...95 mm²

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 95...95 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481156365

Artikelnummer

SNRLV426984

Herstellernummer

LV426984

Hersteller

SNR

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

95...95 mm²

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

95...95 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Werkstoff:

Aluminium

Längsdicht:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Capicorda per cavi alluminio 95mm2, 3 pezzi. categoria accessori: accessorio di collegamento - compatibilità gamma: Compact Compact NSXm, TeSys TeSys BV4, TeSys TeSys GV4 - numero di poli: 3P - quantità per confezione: set da 3. Benefici: .. Applicazioni: ..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie