Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426981 4 CAPICORDA PER CAVI CU 70 MM2 - LV426981

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426981 4 CAPICORDA PER CAVI CU 70 MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 1

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606481156334

Artikelnummer

SNRLV426981

Herstellernummer

LV426981

Hersteller

SNR

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Nennquerschnitt:

95 mm²

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capicorda per cavi rame 95mm2, 4 pezzi. categoria accessori: accessorio di collegamento - numero di poli: 4P - quantità per confezione: set da 4. Benefici: .. Applicazioni: ..