Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426970 3 CONNETTORI EVERLINK TEMIN. COMANDO - LV426970

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426970 3 CONNETTORI EVERLINK TEMIN. COMANDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481156303

Artikelnummer

SNRLV426970

Herstellernummer

LV426970

Hersteller

SNR

LV426970 è un set di 3 connettori Everlink con terminale di comando per dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Utilizzano il sistema Everlink con compensazione del calore (brevetto Schneider Electric). Il sistema Everlink consente di ottenere una coppiadi serraggio precisa e durevole. Per i collegamenti elettrici in rame, l'intervallo di corrente è compreso tra 15 e 160 A e la coppia è di 5 N.m +/- 0,5 (2,5 a 10 mm²). Per i collegamenti elettrici in alluminio, l'intervallo di corrente è compreso tra 15e 100 A e la coppia è di 9 N.m +/- 0,5 (16 a 95 mm²).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie