Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426963 MORSETTO CONNESSIONE AD OCCHIELLO (3PZ) - LV426963

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426963 MORSETTO CONNESSIONE AD OCCHIELLO (3PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481154422

Artikelnummer

SNRLV426963

Herstellernummer

LV426963

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

LV426963 è un accessorio di collegamento per un interruttore magnetotermico PowerPact B 3P. Questo connettore a compressione/per barra di distribuzione presenta una modalità di montaggio fissa e una corrente nominale di 15-125 A.L'accessorio per l'interruttore magnetotermico PowerPact B-Frame, LV426963, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Gli interruttori magnetotermici B-frame possono essere dotati di dadi terminali e viti di alimentazione M6 per il collegamento diretto a capicorda di compressione, connettori di distribuzione di potenza, barre di distribuzione e distanziatori di morsetti. Sono facilmente installabili sul campo, semplicemente rimuovendo l'aletta EverLink e sostituendola con il gruppo di dado terminali appropriato. Sono disponibili anche installati in fabbrica.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie