Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426950 CONTATTO AUSILIARIO OF/SD NSXM PP-B - LV426950

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426950 CONTATTO AUSILIARIO OF/SD NSXM PP-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606485444215

Artikelnummer

SNRLV426950

Herstellernummer

LV426950

Hersteller

SNR

LV426950 è un unico contatto ausiliario standard che fornisce due informazioni remote sullo stato dell'interruttore. Viene utilizzato sui dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Il contatto OF (aperto/chiuso) indica la posizione dei contatti principali dell'interruttore. Il contatto SD (segnalazione di sgancio) indica se l'interruttore è intervenuto. Esiste un modello di contatto ausiliario per le informazioni OF e SD, a seconda della posizione in cui è installato nel dispositivo. Questo contatto ausiliario è un contatto in commutazione con 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto normalmente chiuso. La corrente nominale è 5 A e il carico minimo è 2 mA a 17 VCC. Le categorie di utilizzo sono AC12/AC13/DC12/DC13/DC14. Compact NSXm integra 2 contatti ausiliari, la cui presenza è visibile sul lato anteriore attraverso degli indicatori verdi. È conforme alla norma IEC 60947-5-1. L'accessorio dell'interruttore Powerpact B-frame, LV426950, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Contatto incluso in un circuito ausiliario e azionato meccanicamente dal dispositivo di commutazione. Questo contatto ausiliario viene utilizzato principalmente per PowerPact B e ha una composizione di contatto di 1 NA/NC. La tensione operativa nominale è 250 VCC con un carico minimo di 5 mA a 17 VCC. I contatti sono applicati con montaggio a scatto. Corrente termica di 5A e corrente operativa di 0,3A per utilizzo DC-12.