Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426804 BOBINA MN 220/240 V CA NSXM PP-B - LV426804

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426804 BOBINA MN 220/240 V CA NSXM PP-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606485412818

Artikelnummer

SNRLV426804

Herstellernummer

LV426804

Hersteller

SNR

La bobina di minima tensione MN standard viene utilizzata sui dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Questo ausiliario viene utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o comando di apertura di sicurezza. È un ausiliario a molla a fissaggio rapido per un’installazione rapida e semplice, visibile dalla parte anteriore del dispositivo. Questo ausiliario MN ha una tensione nominale di 220/240 VCA 50 Hz o 208/240 VCA 60 Hz. Sgancia l'interruttore automatico quando la tensione di alimentazione scendesotto il 35% del suo valore nominale. È conforme alla norma IEC 60947-2. Compact NSXm e PowerPact B incorporano 1 bobina MN o 1 bobina MX. L'accessorio dell'interruttore PowerPact B-frame, LV426804, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore scatolato PowerPact è una bobina di minima tensione. È possibile utilizzare uno sganciatore di tensione per sganciare l'interruttore utilizzando un segnale di controllo. Le bobine a lancio di corrente servono principalmente per i comandi di arresto di emergenza e da remoto. Sganciatori di minima tensione scollegati in condizioni di bassa tensione. Con una tensione di soglia di 0,35...0,7 x Un e un tempo di risposta inferiore a 50 ms.