SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUFN02 AUX CONTACT MOD 2NC - LUFN02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110365184
Artikelnummer
SNRLUFN02
Herstellernummer
LUFN02
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
integrierbar
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


