Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9RDD03 CAVO 2 CONN CAN OPEN 0,3 MT - LU9RDD03

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9RDD03 CAVO 2 CONN CAN OPEN 0,3 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - sonstige

  • Länge - 0.3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389119406994

Artikelnummer

SNRLU9RDD03

Herstellernummer

LU9RDD03

Hersteller

SNR

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

sonstige

Länge:

0.3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

0

NVP-Wert:

0 %

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

ja

Accessorio TeSys Ultra, cavi con connettori, uno diritto e uno a gomito Cavo diritto con lunghezza di 0,3 m

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie