Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2MB0FU BLOC INV 32A 110-240 DIR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2MB0FU BLOC INV 32A 110-240 DIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110363807

Artikelnummer

SNRLU2MB0FU

Herstellernummer

LU2MB0FU

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...240 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Modulo di inversione TeSys U per montaggio verticale, per la costituzione di controller di starter di inversione TeSys U. Fornisce contatti di potenza inversa, controllo bobina con capacità di interblocco da fornire con 110-240V AC / 110-220V DC. Da utilizzare con una base di potenza avanzata LUB120, LUB320 o LUB380 dotata di un'unità di controllo di tipo LUC*FU. Da associare a un connettore di assemblaggio LU9MR1C e a una morsettiera LU9M1 di controllo per completare il montaggio verticale.