Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2MB0BL BLOC INV 32A 24V DC DIR - LU2MB0BL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2MB0BL BLOC INV 32A 24V DC DIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 38 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110363777

Artikelnummer

SNRLU2MB0BL

Herstellernummer

LU2MB0BL

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

14.9 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

82.5 mm

Tiefe:

82 mm

Modulo di inversione TeSys U per montaggio verticale, per la costituzione di controller di starter di inversione TeSys U. Fornisce contatti di potenza inversa, controllo bobina con capacità di interblocco Da alimentare a 24V DC. Da utilizzare con una base di potenza avanzata LUB120, LUB320 o LUB380 equipaggiata con un'unità di controllo di tipo LUC*BL. Da associare a un connettore di assemblaggio LU9MR1C e a una morsettiera LU9M1 di controllo per completare il montaggio verticale.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie