SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2BA0BL INV 12A 24V DC NO AUX - LU2BA0BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110363098
Artikelnummer
SNRLU2BA0BL
Herstellernummer
LU2BA0BL
Hersteller
SNR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Schutzart (IP):
IP20


