Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2B32B INV 32A 24V AC + AUX - LU2B32B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2B32B INV 32A 24V AC + AUX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 32 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

307 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110362985

Artikelnummer

SNRLU2B32B

Herstellernummer

LU2B32B

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Base di potenza di inversione standard TeSys U, 3 poli (3NO), nominale 32 A/ 690 V, da completare con un'unità di controllo LUC per formare un controller dello starter di inversione TeSys U, per applicazioni motore a 3 fasi fino a 15 kW a 400 V. Base composta da contatti di potenza, bobina di comando, maniglia rotativa, con un design modulare per moduli aggiuntivi per formare un controller dello starter di inversione "tutto in uno"con funzioni di protezione e controllo di base o avanzate. È dotato di unmodulo di inversione LU2MB0B Da alimentare a 24V AC, contatti di segnalazione ausiliari (1NO+1NC), una morsettiera di collegamento, otturatori di chiusura che coprono le cavità vuote. Fornisce un elevato potere di interruzione Icu 50 kA a 400 V, controllo start-stop garantito per 3600 cicli/ora. Molto compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, con una maniglia rotativa bloccabile con lucchetto. Certificato se usato in combinazione con un'unità di controllo LUC (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie