Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLT4730BS RELE ELETTRONICO 3-30A - LT4730BS

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLT4730BS RELE ELETTRONICO 3-30A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 3...30 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - einstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8809755436506

Artikelnummer

SNRLT4730BS

Herstellernummer

LT4730BS

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

3...30 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Reset-Funktion Eingang:

nein

Reset-Funktion Taster:

ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Breite:

71 mm

Höhe:

70.3 mm

Tiefe:

77.2 mm

Relè di sovracorrente elettronico TeSys LR47, 30 A/ 690 V, con reset manuale, da alimentare a 24V AC/DC, per la protezione di motori con corrente nominale 3-25 A. Fornisce 3 quadranti per regolare la protezione, LOAD (3-30 A) per il livello di sovracorrente, O-TIME (0,3-10 sec.) per la durata accettabile della sovracorrente, D-TIME (0,5-30 sec.) per la durata iniziale. Inoltre, il dispositivo scatta quando c'è una fase mancante per più di O-TIME. Il dispositivo è dotato di un pulsante di reset, un pulsante di Test/Stop, 2 indicatori a LED (Run/Trip), 2 contatti ausiliari 1NO+1NC per la segnalazione di guasto. Le impostazioni possono essere bloccate sigillando il coperchio trasparente. Montaggio su guida DIN, senza morsetti di alimentazione (correnti monitorate da 2 trasformatori di corrente attraversati dai cavi del motore). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità al regolamento RoHS/REACh.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie