SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLT4706M7A RELE ELETTRONICO 0,5-6A - LT4706M7A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.5...6 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - einstellbar
Packung
1 ST
EAN
3389110576559
Artikelnummer
SNRLT4706M7A
Herstellernummer
LT4706M7A
Hersteller
SNR
Einstellbarer Strombereich:
0.5...6 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...240 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion Taster:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
200...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
200...240 V
Breite:
71 mm
Höhe:
70.3 mm
Tiefe:
77.2 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


