Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLT4706BS Elektronisches uberstromrelais TeSys LT4 - LT4706BS

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLT4706BS Elektronisches uberstromrelais TeSys LT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbarer Strombereich - 0.5...6 A

  • Externe Stromversorgung erforderlich - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110576450

Artikelnummer

SNRLT4706BS

Herstellernummer

LT4706BS

Hersteller

SNR

Montageart:

Einzelaufstellung

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbarer Strombereich:

0.5...6 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Reset-Funktion automatisch:

nein

Reset-Funktion Eingang:

ja

Reset-Funktion Taster:

ja

Breite:

71 mm

Höhe:

70.3 mm

Tiefe:

77.2 mm

Elektronische Überstrom -Schutzrelais 0,5 -60 A. Dank seiner einfachen Einstellungs- und Signalfeatures bietet das elektronische Überstromrelais oder Überdrehschutzrelais optimalen Schutz für Ihre Maschine. Durch seine Kompaktheit lässt es sich einfach in die Motorstarterfunktionen integrieren.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie