Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLSS100100 Wiser for KNX controllore logico

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLSS100100 Wiser for KNX controllore logico

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Schnittstelle Ethernet

  • Montageart - REG

  • Protokoll - TCP/IP

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480595998

Artikelnummer

SNRLSS100100

Herstellernummer

LSS100100

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Schnittstelle Ethernet

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Web-Server:

ja

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Providerabhängig:

nein

Funk-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Wiser For KNX. Precedentemente noto come homeLYnk, è il modo più semplice per visualizzare e controllare una soluzione completa di automazione domestica in reti KNX e Modbus. Wiser for KNX può essere utilizzato in diversi modi. Prima di tutto come interfaccia utente per la visualizzazione e il controllo delle informazioni pertinenti sui dispositivi mobili. In alternativa, come gateway per tradurre e consentire la comunicazione tra i diversi prodotti. Infine, come aggregatore per memorizzare, analizzare einviare i dati (file.csv, ad esempio) oppure come controllore eventi che invia e-mail in caso di problemi. Applicazioni: funzioni logiche. Visualizzazione WEB SCADA per PC e dispositivi tattili. Gateway Cross-standard tra KNX e Modbus RTU/TCP. BACnet Server (150 punti). Integrazione con dispositivi di terze parti su RS-232 (IR, AV). Programmazione. Streaming telecamera. Data logger con tendenze. Modelli Modbus pre-realizzati. Programmazione Easy bloc. Fino a 8 utenti con accesso e password diversi. BACnet certificato BACnet Application Specific Controller (B-ASC). Nuove icone. Tensione di alimentazione: 24 V DC. Consumo di energia: 2 W. indicatore LED 1: LED verde (carico CPU). Indicatore LED 2: LED verde (funzionamento) o LED rosso (Reset). Interfaccia:1 KNX, 1 10BaseT/100BaseTX, 1 RS-485 (inclusi resistori di polarizzazione 47 K Ohm, senza terminazione). 1 RS-232, 1 USB2.0, 1 pulsante di reset. Terminale: bus KNX: terminale di collegamento bus 2 x 0,8 mm. Alimentatore: morsetto, 0,5 mm²-1,5 mm². Seriale: morsetto, 0,5 mm²-1,5 mm². Funzionamento: da -5 °C a +45 °C. Ambiente: può essere utilizzato ad altezze fino a 2000 m sopra il livello del mare (SLM). Umidità max.: 93%, senza condensa. Dimensioni: 90 x 52 x 58 mm (A x L x P). Larghezza del dispositivo: 3 moduli, circa 54 mm. Le visualizzazioni possono essere generate automaticamente per smartphone, tablet e touch panel utilizzando il software EConfigure KNX Lite (LSS900100).