Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD35 RELE TERMICO 30-38A - LRD35

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD35 RELE TERMICO 30-38A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 30...38 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110346862

Artikelnummer

SNRLRD35

Herstellernummer

LRD35

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

30...38 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

LRD35 è un relè di sovraccarico termico TeSys LRD di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un campo di regolazione termica 30-38A, una classe di intervento 10A e il rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori15-18,5kW a 400V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie