Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD3361 RELE TERMICO 55-70 A - LRD3361

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD3361 RELE TERMICO 55-70 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 55...70 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110519983

Artikelnummer

SNRLRD3361

Herstellernummer

LRD3361

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

55...70 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

LRD3361 è un relètermico TeSys LRD di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un range di regolazione termica di 55-70A, un campo di sgancio di classe 10A e il rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori 30-37 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie