SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD3357 RELE TERMICO 37-50 A - LRD3357

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 37...50 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys D
EAN
3389110519952
Artikelnummer
SNRLRD3357
Herstellernummer
LRD3357
Hersteller
SNR
Einstellbarer Strombereich:
37...50 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Taster:
ja


