Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD3322 RELE TERMICO 17-25 A - LRD3322

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD3322 RELE TERMICO 17-25 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 17...25 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V

  • Montageart - Direktanbau

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110519822

Artikelnummer

SNRLRD3322

Herstellernummer

LRD3322

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

17...25 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Montageart:

Direktanbau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Reset-Funktion Eingang:

nein

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Taster:

ja

LRD3322 è un relè termico TeSys LRD di Schneider Electric per utilizzo con contattori TeSys D Protegge i motori 9-11kW a 400 V grazie alla campo di regolazione 17-25 A, a una classe di intervento 10 A e alla protezione da squilibrio di fase. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie