Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD22 RELE TERMICO 17-25A - LRD22

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD22 RELE  TERMICO 17-25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 16...24 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Montageart - Direktanbau

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

TeSys D

EAN

3389110346848

Artikelnummer

SNRLRD22

Herstellernummer

LRD22

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

16...24 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Montageart:

Direktanbau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Reset-Funktion Eingang:

nein

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Taster:

ja

LRD22 è un relè di sovraccarico termico TeSys LRD di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un campo di regolazione termica compreso tra 16-24 A, una classe di intervento 10 e il rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori 11 kW a 400V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed