Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD1508 RELE TERMICO CL.20 - LRD1508

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD1508 RELE TERMICO CL.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 2.5...4 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Montageart - Direktanbau

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110146684

Artikelnummer

SNRLRD1508

Herstellernummer

LRD1508

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

2.5...4 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Montageart:

Direktanbau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Auslöseklasse:

Klasse 20

Reset-Funktion Eingang:

nein

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Taster:

ja

Relè di sovraccarico termico TeSys LRD, 4 A /690 V, campo di regolazione termica 2,5-4 A, classe di intervento 20, per la protezione di motori a 3 fasi da 1,1 a 1,5 kW @ 400 V. Dispositivo differenziale con guasto di fase e rilevamento dello squilibrio di carico. Fornisce un quadrante di regolazione termica, un selettore di reset manuale-automatico e un selettore di prova per la simulazione di pulsanti di scatto. Include inoltre un pulsante reset e stop, un indicatore a bandiera e 2 contatti ausiliari 1NO+1NC per la segnalazione di guasto. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite, si collega direttamente ai terminali inferiori dei contattori a 3 poli LC1D09-D38. Montaggio su guida DIN, separato dal contattore, con l'uso di una morsettiera LAD7B105 da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, Marine).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie