Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD10 RELE TERMICO 4-6A - LRD10

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD10 RELE TERMICO 4-6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 4...6 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Montageart - Direktanbau

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110346794

Artikelnummer

SNRLRD10

Herstellernummer

LRD10

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

4...6 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Montageart:

Direktanbau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Reset-Funktion Eingang:

nein

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Taster:

ja

LRD10 è un relè di sovraccarico termico per motore TeSys LRD di Schneider Electric da utilizzare con un contattore TeSys D. Protegge i motori 2,2kW a 400V grazie a un campo di regolazione termica di 4-6A, a una classe di intervento di 10A e a una protezione da squilibrio di fase. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso inambienti marittimi) ed

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie