SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD05 RELE TERMICO 0,63-1A - LRD05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.63...1 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110346756
Artikelnummer
SNRLRD05
Herstellernummer
LRD05
Hersteller
SNR
Einstellbarer Strombereich:
0.63...1 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Taster:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


