Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD04 RELE TERMICO 0,40-0,63A - LRD04

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD04 RELE TERMICO 0,40-0,63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.4...0.63 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Montageart - Direktanbau

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110346749

Artikelnummer

SNRLRD04

Herstellernummer

LRD04

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

0.4...0.63 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Montageart:

Direktanbau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Reset-Funktion Eingang:

nein

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Taster:

ja

LRD04 è un relè di sovraccarico termico per motore TeSys LRD di Schneider Electric da utilizzare con un contattore TeSys D. Protegge i motori 0,09-0,12kW a 400V grazie a un campo tdi regolazione termica 0,40-0,63A, a una classe di intervento di 10A e a una protezione da squilibrio di fase. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed