SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD02 RELE TERMICO 0,16-0,25A - LRD02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.16...0.25 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110346725
Artikelnummer
SNRLRD02
Herstellernummer
LRD02
Hersteller
SNR
Einstellbarer Strombereich:
0.16...0.25 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


