Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D32 RELE ELETTRONICO 6,4-32,0 A - LR9D32

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D32 RELE ELETTRONICO 6,4-32,0 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 6.4...32 A

  • Montageart - Direktanbau

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606485420967

Artikelnummer

SNRLR9D32

Herstellernummer

LR9D32

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

6.4...32 A

Montageart:

Direktanbau

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

LR9D32 è un relè elettronico TeSys LR9D di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un ampio range di regolazione termica 6,4-32A, classe di intervento selezionabile 5-10-20-30 e il rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori da 3 a 11 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie