Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D01 RELE ELETTRONICO 0,1-0,5 A - LR9D01

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D01 RELE ELETTRONICO 0,1-0,5 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.1...0.5 A

  • Montageart - Direktanbau

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606485420929

Artikelnummer

SNRLR9D01

Herstellernummer

LR9D01

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

0.1...0.5 A

Montageart:

Direktanbau

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

LR9D01 è un relè elettronico di sovraccaricoTeSys LR9D di Schneider Electric da utilizzare con un contattore TeSys D. Con un range di regolazione termica 0,1-0,5 A, classe di intervento selezionabile 5-10-20-30 e protezione da squilibrio di fase, protegge i motori da 0,06 a 0,18 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC,per uso in ambienti marittimi) ed

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie