Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR97D25M7 RELE ELETTRONICO 5-25A - LR97D25M7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR97D25M7 RELE ELETTRONICO 5-25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 5...25 A

  • Montageart - Direktanbau

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Auslöseklasse - einstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110575989

Artikelnummer

SNRLR97D25M7

Herstellernummer

LR97D25M7

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

5...25 A

Montageart:

Direktanbau

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Reset-Funktion automatisch:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Reset-Funktion Eingang:

ja

Reset-Funktion Taster:

ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

200...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

200...240 V

Breite:

45 mm

Höhe:

64.5 mm

Tiefe:

67.5 mm

Relè di sovracorrente elettronico TeSys LR97D, 25 A/ 690 V, da alimentare a 200-240V AC, per la protezione di motori con corrente nominale da 5-21 A. Fornisce 3 quadranti per regolare la protezione. Fornisce LOAD (5-25 A) per il livello di sovracorrente,O-TIME (0,3- 10 sec.) per la durata accettabile della sovracorrente, D-TIME (0,5- 30 sec.) per la durata iniziale. Inoltre, il dispositivo scorre quando la corrente è superiore a 3 x LOAD durante più di 0,5 sec in stato stazionario e se vi è una fase mancante per più di 3 sec. Le impostazioni includono anche selettori per motori a 1 fase/motori a 3 fasi e ripristino manuale/automatico. Il dispositivo è dotato di un pulsante di reset, un pulsante Test/Stop, 2 indicatori a LED (in esecuzione/scatto), 2 contatti ausiliari 1NO/NC per la segnalazione di guasti. Le impostazioni possono essere bloccate sigillando il coperchio trasparente. Per il collegamento diretto ai morsetti inferiori di un contattore a 3 fasi LC1D09-D38, con morsetti a vite sul lato inferiore, il montaggio separato dal contattore è possibile utilizzando la morsettiera LAD7B106 da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità RoHS/Reach.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie