SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR97D25B RELE ELETTRONICO 5-25A - LR97D25B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 5...25 A
Montageart - Direktanbau
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Auslöseklasse - einstellbar
Packung
1 ST
EAN
3389110575866
Artikelnummer
SNRLR97D25B
Herstellernummer
LR97D25B
Hersteller
SNR
Einstellbarer Strombereich:
5...25 A
Montageart:
Direktanbau
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Reset-Funktion automatisch:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Reset-Funktion Eingang:
ja
Reset-Funktion Taster:
ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Breite:
45 mm
Höhe:
64.5 mm
Tiefe:
67.5 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


