Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2K0310 RELE TERM. 2,6-3,7 - LR2K0310

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2K0310 RELE  TERM. 2,6-3,7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 2.6...3.7 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Montageart - Direktanbau

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

TeSys K

EAN

3389110230499

Artikelnummer

SNRLR2K0310

Herstellernummer

LR2K0310

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

2.6...3.7 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Montageart:

Direktanbau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Reset-Funktion Eingang:

nein

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Taster:

ja

LR2K0310 è un relè di sovraccarico termico per LRK TeSys di Schneider Electric da utilizzare con contattori TeSys K. Protegge i motori 1,5kW a 400V grazie a un campo di regolazione termica 2,6-3,7A, a una classe di intervento di 10A e a una protezione dasquilibrio di fase. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed