SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2K0308 RELE TERM. 1,8-2,6 - LR2K0308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 1.8...2.6 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110230444
Artikelnummer
SNRLR2K0308
Herstellernummer
LR2K0308
Hersteller
SNR
Einstellbarer Strombereich:
1.8...2.6 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


