Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2K0305 RELE TERM. 0,54-0,80 - LR2K0305

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2K0305 RELE TERM. 0,54-0,80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.54...0.8 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110230390

Artikelnummer

SNRLR2K0305

Herstellernummer

LR2K0305

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

0.54...0.8 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

LR2K0305 è un relè di sovraccarico termico per LRK TeSys di Schneider Electric da utilizzare con contattori TeSys K. Protegge i motori 0,18kW a 400V grazie a un campo di regolazione termica 0,54-0,8A, a una classe di intervento di 10A e a una protezione da squilibrio di fase. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie